{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 8,1 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,9 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm | |
Bendras ilgis L | 103 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122686 8,1 | |
EAN / GTIN | 4067263008910 | |
Gamintojo numeris | 122686 8,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
61,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
79,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
118,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia | mėlyna | žalias |
Bendras ilgis L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | h7 | m6 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |