{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122686 6,4 | |
EAN / GTIN | 4067263008781 | |
Gamintojo numeris | 122686 6,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 6,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
53,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
87,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 6×D | 4×D |
Bendras ilgis L | 91 mm | 91 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | 53 mm |