{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 3,4 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 22,9 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122686 3,4 | |
EAN / GTIN | 4067263008484 | |
Gamintojo numeris | 122686 3,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
48,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 6×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | rožinė |
Bendras ilgis L | 66 mm | 66 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 22,9 mm | 22,9 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |