{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 14,5 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 61,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 83 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122686 14,5 | |
EAN / GTIN | 4067263009252 | |
Gamintojo numeris | 122686 14,5 |