{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M10 | |
Danga | oksiduotas | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 8378 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h9 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h8 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h9 | 8,5 mm | |
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 | 11 mm | |
Pakopos aukštis L1 1. pakopa | 25,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h8 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 117060 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197035820 | |
Gamintojo numeris | 117060 M10 |