{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 96,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 120 mm | |
Bendras ilgis L | 178 mm | |
Koto ⌀ Ds | 15,5 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114360 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017239 | |
Gamintojo numeris | 114360 15,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 15,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
44,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 178 mm | 178 mm | 218 mm | 218 mm | 178 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |