{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013477 | |
Gamintojo numeris | 114150 9,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 9,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
778 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 146 vnt. yra sandėlyje
2,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 616 vnt. yra sandėlyje
9,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
34,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 360 vnt. yra sandėlyje
6,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |