{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013460 | |
Gamintojo numeris | 114150 9,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 9,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje
2,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
247 vnt. yra sandėlyje
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
38,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | be dangos |
Bendras ilgis L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |