Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 8,8

Prekės Nr.: 114150 8,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,72 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    10,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
663 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8,8 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 67,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 81 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 8,8 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114150 8,8
EAN / GTIN 4045197013361
Gamintojo numeris 114150 8,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: mažas radialinis mušimas ir tiksliai užgaląsta viršūnė.
Nuo ⌀ 2,4 mm oksiduoti.
Viršūnės forma C nuo dydžio 4 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Dyd. 16 − 20: grąžtų koto ⌀ 16 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm arbs coliai): 8,8

Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 8,8

reikia užklausti
Yra sandėlyje
663 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,72 €
nuo 5  Vienetai
10,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
542 vnt. yra sandėlyje
2,19 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje
3,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 146 vnt. yra sandėlyje
8,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
29,40 €
nuo 5  Vienetai
24,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
631 vnt. yra sandėlyje
5,05 €
Spalvinis žymėjimas be be be be žalias be
Nominalusis ⌀ DC 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm
Ašmenys HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Smailas kampas 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Užspaudimo griovelio ilgis c 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį