{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 16,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113150 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197004369 | |
Gamintojo numeris | 113150 3,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N, be dangos, ⌀ DC h8: 3,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | TiAlN | TiN | TiAlN |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Koto ⌀ Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |