Pirmosios pagalbos priemonių stotelė BURN

Prekės Nr.: 098581 BURN
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Pirmosios pagalbos vaistinėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098581 BURN
EAN / GTIN 7310800015412
Gamintojo numeris 51011003

Aprašymas

Modelis:

Pirmosios pagalbos priemonių stotelė, pakabinama ant sienos. Daiktai joje yra lengvai pasiekiami ir aiškiai išdėstyti. Taip užtikrinamas greitas paėmimas, o trūkstamus produktus galima lengvai identifikuoti. Paprastas papildymas – prekių numeriai yra nurodyti ant spintelės. Tinka naudoti skirtingiems poreikiams.
Su specialiais produktais nudegimams gydyti.

Turinys:

2 × 4-in1 tvarstis kraujo stabdymui (Nr. 098582 1910)
3 x 4-in-1 Mini tvarstis kraujo stabdymui (Nr. 098582 1911)
1 × Burn Gel tvarstis (Nr. 098583 901900)
1 × Pirmosios pagalbos instrukcija
1 × Specialus raktas
1 × Gręžimo šablonas
1 × Burn Gel Spray 100ml (Nr. 098591 51011005)
1 × Burn Cover (Nr. 098592 901903)
1 × Soft Foam (Nr. 098589 51011011)
1 × respiratorius (Nr. 098593 1921)
1 × aptikimo pleistrai 21 vnt. 72 × 19 mm ir 14 vnt. 72 × 25 mm (Nr. 098585 51030127)
1 × aptikimo pleistrai 15 vnt. 63 × 39 mm ir 15 vnt. 72 × 19 mm (Nr. 098585 51030126)

Pastaba:

Tinkamą sandėliavimo lagaminą galite rasti Nr. 098596 51011007, o laikiklį -– Nr. 098597 190400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį