Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6, baltas / mėlynas, unisex dydis: XL

Prekės Nr.: 098391 XL
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

HOLEX Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HOLEX

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Taip matuojama

reikia užklausti
Yra sandėlyje
500 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034;
    • EN 1073-2
    ; EN 1149-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva baltas / mėlynas
unisex dydis XL
Norma EN 13982-1; EN 13034;
  • EN 1073-2
; EN 1149-1
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098391 XL
EAN / GTIN 4062406288297
Gamintojo numeris 098391 XL

Aprašymas

Modelis:

Antistatinis vienkartinis kombinezonas iš polipropileno ir polietileno. 65 g/m2. Su SMS medžiaga (55 g/m2) nugaroje geresnei ventiliacijai. Elastinis gobtuvas, kelnių apvadai ir rankogaliai. Priekinis užtrauktukas. Klijuotos siūlės. Kombinezonas apsaugai nuo purslų, kietųjų dalelių, radioaktyviųjų dalelių ir infekcijų sukėlėjų.
Apsauginis kombinezonas (PSA kategorija III) tipas 5/6.
Užtrauktukų ir lipukų sistema užtikrinanti dar geresnį sandarumą.

Standartas:

  • EN 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį