{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šalmo ypatybės | Apsauginės savybės iki –30°C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų | |
Spalva | WHITE | |
dydis | 52 cm - 61 cm | |
Šalmo pagrindo medžiaga | HDPE | |
Svoris | 401 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
pločio reguliavimas | Sukamas užraktas | |
atsparumas šalčiui | iki -30 °C | |
leistina iki V | 1000 V AC | |
6 taškų tekstilinė pakaba | taip | |
Spaustukai montuojamų detalių tvirtinimui | taip | |
galima pritvirtinti prožektorių ant kaktos | taip | |
Produkto rūšis | Šalmas |
Produkto numeris | 097808 WHITE | |
EAN / GTIN | 4031101523668 | |
Gamintojo numeris | 9770030 |