{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
elektrostatinė savybė | 0,5 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Tricopren 725 | |
Pirštinių dydis | 10 | |
EN 374 | Tipas A (AJKLMS) | |
Atsparumas chemikalams | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Medžiaga | Chloroprenas | |
Pagrindo medžiaga | Chloroprenas | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
Ilgis | 400 mm | |
Storis | 1,3 mm | |
Spalva | pilkas | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 341 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
CAS AL | 1A004B | |
SH kodas AL | 00 |
Produkto numeris | 094775 10 | |
Gamintojo numeris | 725 10 |