{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Turinys | 96 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Be DMF | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 | 4343B | |
Pagrindo medžiaga | PEHD | |
Danga | Nitril | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Spalva | juoda / pilka | |
Dangos medžiaga | Nitrilinės | |
Pirštinių dydis | 7 | |
Svoris | 37 g | |
Ilgis | 230 mm - 270 mm | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 4 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 3 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 4 | |
EN 388 Atsparumas pradūrimui | 3 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
be silikono | taip | |
Kvėpuoja | gerai | |
Be DMF | taip | |
Lietimo pojūtis | labai gerai | |
Imti drėgniems daiktams | gerai | |
Imti alyvuotiems daiktams | labai gerai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | B | |
Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |
Produkto numeris | 094470 7 |