{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FlexMech® | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; Be DMF | |
Gamintojo pavadinimas | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Pagrindo medžiaga | poliamidas | |
Danga | Puta iš nitrilo | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Ilgis | 240 mm - 260 mm | |
Spalva | juoda / pilka | |
Pirštinių dydis | 9 | |
Svoris | 54 g | |
Mezgimo technologija | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Kontaktinė šiluma iki | 100 °C | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094255 9 | |
EAN / GTIN | 4008198766391 | |
Gamintojo numeris | 663/9 |