{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 Typ 6; EN 471 | |
Serija | Multinorm drabužiai Rofa | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės | |
Spalva | geltona | |
Medžiaga | Modakrilas, medvilnė | |
Dydis DE | 64-70 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 atspindintys apvadai | taip | |
Kišenė telefonui | taip | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos liemenė |
Produkto numeris | 091888 64-70 | |
Gamintojo numeris | 155190 300 GR.3 |