{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 300 g/m2 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Lyginimas | nelyginti | |
Spalva | oranžinė | |
unisex dydis | M | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos liemenė |
Produkto numeris | 091750 M | |
EAN / GTIN | 7330509425886 | |
Gamintojo numeris | 304925175300M |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įspėjamosios spalvos liemenė Softshell, oranžinė, unisex dydis: M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
114,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 345 vnt. yra sandėlyje
5,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | oranžinė | oranžinė |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | 100% poliesteris |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | 30 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos liemenė | Įspėjamosios spalvos liemenė |