{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 240 g/m2 | |
Plovimas | 70 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | geltonos / tamsiai mėlynos | |
Dydis DE | 62 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091744 62 | |
EAN / GTIN | 7330509413050 | |
Gamintojo numeris | 156618113399C60 |