{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder | |
Lytis | Unisex | |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 155 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801 | |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | |
Spalva | mėlyni / geltoni | |
unisex dydis | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Produkto rūšis | Įspėjamieji Polo marškinėliai |
Produkto numeris | 091737 L | |
EAN / GTIN | 7330509500880 | |
Gamintojo numeris | 333810518933L |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įspėjamosios spalvos Polo marškinėliai, mėlyni / geltoni, unisex dydis: L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
74,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
412 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | mėlyni / geltoni | pilki / geltoni |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 155 g/m2 | 155 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
unisex dydis | L | L |
Audinio sudėtis | 100% poliesteris | 100% poliesteris |
Plovimas | 40 °C margiems skalbiniams | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Įspėjamieji Polo marškinėliai | Įspėjamieji Polo marškinėliai |