{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CONDUCTEX® | |
Lytis | Moteriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 75% poliesteris; 23% medvilnė; 2% anglies | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 130 g/m2 | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Spalva | pilkas | |
unisex dydis | S | |
Norma/Direktyva | EN 61340-5-1 | |
kvėpuojantis | taip | |
neįsielektrina | taip | |
Striukės užsegimas | Mygtukas | |
uždengtas užsegimas | taip | |
Produkto rūšis | Chalatas |
Produkto numeris | 091603 S | |
EAN / GTIN | 4050274550622 | |
Gamintojo numeris | 08005 48019 000 50-S |