{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CANVAS 320 | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 320 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | gana karštas, maksimali temperatūra 150 °C | |
Spalva | juoda | |
Dydis ES | 44C | |
Dydis DE | 24 | |
Dydis FR | 44C | |
Dydis IT | 44C | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091362 24 | |
Gamintojo numeris | 2124 GR. 24 |