{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pulsschlag | |
Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
Balinimas | nebalinti | |
Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu | |
Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C | |
Spalva | tamsiai mėlynas / pilkas | |
Dydis UK | 48R | |
Dydis US | 48/35 | |
Dydis ES | 60 | |
Dydis NL | 64 | |
Dydis DE | 64 | |
Dydis FR | 60 | |
Dydis IT | 60 | |
Produkto rūšis | Darbo švarkas |
Produkto numeris | 091152 64 | |
EAN / GTIN | 4053813264325 | |
Gamintojo numeris | 1324 5353-4897 GR.64 |