Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Krovinių kėlimo magnetas UL Plus 250 kg

Prekės Nr.: 085995 250

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius) (kg) Vnt. kaina su PVM
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros protokolas Gamintojo patikros protokolas
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų 300 mm
maksimalus ilgis plokščių medž. 1 500 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. 25 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. 60 mm
Matmuo A 155 mm
B matmuo 214 mm
Matmuo C 92 mm
Matmuo D 96 mm
Matmuo E 94 mm
Matmuo F 218 mm
Matmuo G 40 mm
minimali keliamoji galia plokščių medž. 11 kg
maksimali keliamoji galia plokščių medž. 250 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž. 100 kg
Svoris 11 kg
Produkto rūšis Krovinių kėlimo magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085995 250
Gamintojo numeris UL0250+

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).
Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Išankstinis keliamo krovinio patikrinimas apsaugine plokšte garantuoja saugos koeficientą 3:1

Paskirtis:

Saugiai perkeliami ir transportuojami plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).
Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį