Modelis:
Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).
- Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.
- Paprasta, lengvai valdoma programinė įranga, apsaugota slaptažodžiu.
- Didelės raiškos spalvotas ekranas.
- Žymėjimo peržiūra patikimam ženklinimui.
- Smūgiams atsparus korpusas.
- Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.
- Šriftas: Taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.
- Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.
- Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.
- Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.
- HPGL paketas (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)
- Yra komforto paketas (pvz., sluoksnių žymėjimas, padėties pasižymėjimas, daugkartinis žymėjimas ir t.t.)
- Vidinis kaupiklis keliems šimtams žymėjimo duomenų, šriftų ir logotipų.
- Galima pasirinkti iš 15 kalbų.
Patogi, 100% mobili
akumuliatorinių rankinių žymeklių sistemą su integruota klaviatūra ir didelės raiškos spalvotu LC ekranu.
Žymėjimo laukas: 65 × 30 mm.
Tiekiama:
Su įrankiais, kietlydininė žymėjimo adata 90°, pastatomas kampainis su neslystančia danga, kontrolinė liniuotė ir lagaminas, 2×18 V ličio jonų akumuliatoriai, įkroviklis.
Pastaba:
Galima užsisakyti papildomai: magnetinė fiksavimo skarda Nr.
085758 65/30, stovas stacionariam eksploatavimui Nr.
085783 MINI.