{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 9410F | |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
Pagrindo medžiaga | PE | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 2,6 N/mm | |
Tamprumas | 300 % | |
Ypatybė | atsparus drėgmei; puikiai priglunda; slopinant. | |
Paskirtis | Sandarinimas; Montavimas; Pritvirtinimas | |
atsparus temperatūrai iki | 90 °C - 150 °C | |
Dangalo medžiaga | Silikonizuota PE plėvelė | |
Laikymo temperatūra | 20 °C - 23 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 60 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | skaidri | |
Ilgis | 11 m | |
Plotis | 19 mm | |
Storis | 1 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083785 4910F | |
Gamintojo numeris | 7100123355 |