Žarna su paslankia mova, Prijungimo sriegis: 1/8

Prekės Nr.: 083588 1/8
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prijungimo sriegis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 300 mm
Prijungimo sriegis 1/8
Žarnos ⌀ 9 mm
Žarnos trūkimo slėgis 1 000 bar
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083588 1/8
Kopijuoti
EAN / GTIN 4016553256692
Kopijuoti
Gamintojo numeris 32 566 92
Kopijuoti
Gamintojas MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Tinka:

Tepalo presai Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį