{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6700 ME | |
Cheminė bazė | Poliuretano | |
Tankis | 1,45 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Apdirbimo laikas | 5 s | |
Apdirbimo temperatūra | 18 °C - 25 °C | |
Temperatūros ribos | −40 °C - 80 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 2 min | |
Darbinis kietumas pagal | 5 min | |
Savybė | šlifuojamas | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Remontas | |
maksimalūs tarpo matmenys | 3 mm | |
Kietis pagal šorą | 95 | |
Spalva | pilkos | |
Užpildymo kiekis | 50 g | |
Laikymo temperatūra | 10 °C - 25 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS07: šauktukas | |
Produkto rūšis | Dvikomponenčiai klijai |
Produkto numeris | 083378 6700ME_EPI | |
Gamintojo numeris | 1845778 |