Teflono sandarinimo juosta COARSE

Prekės Nr.: 083319 COARSE
(0,31 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 357 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GRp
Cheminė bazė Politetrafluoretilenas (PTFE)
Temperatūros ribos −240 °C - 260 °C
Savybė nedega; netrupa; nelimpa
sriegių tipams grubi
Spalva baltas
Ilgis 12 m
Plotis 12 mm
Storis 0,1 mm
Laikymo temperatūra 20 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 60 mėnuo
Produkto rūšis Sandarinimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083319 COARSE
EAN / GTIN 4260205360033
Gamintojo numeris 6111400120012

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

Galima naudoti PTFE sriegių sandarinimo juostą GRp: Oras, vanduo, azotas, dujos iki 7 barų, propanas, butanas, amoniakas, vandenilis, deguonis, tirpikliai, rūgštys, pagrindai, kuras, šaltnešiai, garai, atsižvelgiant į terpę, vamzdyną ir sriegio dydį, gali būti naudojami iki maždaug 170 barų ( Būtina atlikti savikontrolę).

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį