Lankstus magnetinis laikiklis 3000 g

Prekės Nr.: 081670 3000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 783 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Magneto traukimo jėga (g) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 19 mm
Bendras ilgis 520 mm
Magneto ⌀ 17 mm
Magneto laikymo jėga 30 N
Magneto traukimo jėga 3 000 g
Produkto rūšis Magnetiniai keltuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081670 3000
EAN / GTIN 4045197487148
Gamintojo numeris 081670 3000

Aprašymas

Modelis:

Su nuolatiniu magnetu. Lankstus, chromuotas kotas ergonomiška 2 komponentų plastikine rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį