{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | EXH8 | |
IP apsaugos klasė | IP 68 | |
ATEX zona | Zona 0; Zona 20 | |
Korpuso spalva | juoda | |
Šviesos srautas | 180 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 50 lm | |
Švietimo trukmė | 15 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 40 h | |
Apšvietimo plotas | 65 m - 120 m | |
Maitinimas | Baterijų veikimas | |
Advanced Focus System (AFS) | taip | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Baterijos tipas | Mignon, AA | |
įkraunamas | ne | |
Galvos ⌀ | 41 mm | |
Svoris | 345 g | |
Komplekte krepšys su diržu | ne | |
Produkto rūšis | Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis |
Produkto numeris | 081474 EXH8 | |
Gamintojo numeris | 501017 |