Skirstymo blokas 1/4 colio suspausto oro movai, Skirstytuvo jungčių skaičius: 4

Prekės Nr.: 080209 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirstytuvo jungčių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 190 mm
Plotis 43,5 mm
Korpuso medžiaga Aliuminis
maksimalus darbinis slėgis 15 bar
Prijungimo sriegis 1/4 in
Įvado sriegis 3/4 in
Temperatūrų sritis −20 °C - 200 °C
Skirstytuvo jungčių kiekis 4
Produkto rūšis Skirstytuvas
Spalva raudonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080209 4
EAN / GTIN 4062406605018
Gamintojo numeris 080209 4

Aprašymas

Modelis:

Skirstymo blokai iš aliuminio (raudonai anoduoti) temperatūros valdymo linijoms. Juos galima tvirtinti tiesiai prie staklių. Aiškus temperatūros valdymo linijų išdėstymas padidina darbo ir gamybos saugumą, o centrinis tiekimas taupo energiją ir tausoja žarnas.

Tiekiama:

Skirstymo blokas be jungties, be movų ir be fiksavimo kaiščių.

Pastaba:

Tinkamus fiksatorius rasite Nr. 080207 V.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį