{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | 10851 | |
maksimalus oro poreikis | 28,2 l/min | |
Smūgių dažnis | 233 Hz | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Svoris | 0,26 kg | |
Darbinis triukšmas | 79 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Ilgis | 108 mm | |
Produkto rūšis | Graviravimo brėžiklis |
Produkto numeris | 079708 10851 | |
Gamintojo numeris | 10851 |