{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | 69029 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 450 l/min | |
Nusiurbimo tipas | Išorinis | |
Ekscentriko eiga | 5 mm | |
Svoris | 0,8 kg | |
Darbinis triukšmas | 77 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 1,64 m/s2 | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079656 69029 |