{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | DS12/250A | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 730 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 1 450 min-1 | |
Šlifavimo disko ⌀ D | 250 mm | |
šlifavimo disko plotis T | 32 mm | |
šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H | 51 mm | |
Nusiurbiamas kiekis | 6 m3/min | |
Svoris | 115 kg | |
Produkto rūšis | Galandinimo staklės su dviem diskais |
Produkto numeris | 077514 DS12/250A | |
EAN / GTIN | 2050001674128 | |
Gamintojo numeris | DS12/250A |