{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | DS07/200A | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 500 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 900 min-1 | |
Šlifavimo disko ⌀ D | 200 mm | |
šlifavimo disko plotis T | 25 mm | |
šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H | 51 mm | |
Nusiurbiamas kiekis | 6 m3/min | |
Svoris | 95 kg | |
Produkto rūšis | Galandinimo staklės su dviem diskais |
Produkto numeris | 077514 DS07/200A | |
EAN / GTIN | 2050001674111 | |
Gamintojo numeris | DS07/200A |