{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | AEG tipas AS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | BEWS18-115BLPX2 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 8 500 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 115 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 22 mm | |
Svoris | 1,97 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 5,6 m/s2 | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077108 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546411411 |