{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | KBH 25 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 200 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 0 min-1 - 520 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 25 mm | |
Įrankių laikiklio forma | QuickIN PLUS | |
Svoris | 3,3 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | ≤ 2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Karūninis gręžtuvas |
Produkto numeris | 075130 72710161 | |
Gamintojo numeris | 72710161000 |