Akumuliatorinis smūginis suktuvas M18ONEFF34

Prekės Nr.: 074010 M18ONEFF34
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • Aplikacinė jungtis: OneKey

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Aplikacinė jungtis OneKey
Gamintojo pavadinimas M18ONEFHIWF34-502X
Akumuliatorių kiekis 2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa 250 Nm
maksimalus sukimo momentas 2 pakopa 500 Nm
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa 1 627 Nm
maksimalus sukimo momentas 4 pakopa 1 627 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M33
Smūgių skaičius 1 pakopa 0 min-1 - 850 min-1
Smūgių skaičius 2 pakopa 0 min-1 - 1 850 min-1
Smūgių skaičius 3 pakopa 0 min-1 - 2 400 min-1
Smūgių skaičius 4 pakopa 0 min-1 - 2 400 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis keturbriaunis
Įrankių laikiklio matmenys 3/4 in
Svoris 3,2 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
tinka medžiagoms Plienas
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Gamintojo numeris 4933459730

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ir ergonomiška rankena viduryje su minkštu įdėklu. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsukų skaičiaus valdymu. REDLINK PLUS™ elektronika − išskirtinis galios valdymas:
  • Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu − akumuliatoriniu.
  • Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

DRIVE CONTROL™ užtikriną greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.
Akumuliatorinis smūginis suktuvas su spyruokliniu žiedu užtikrina iki 1627 Nm užveržimo momentą ir pakeičia laidinius ir suslėgto oro įrankius. DRIVE CONTROL užtikriną greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.
  • Kompaktiškas.
  • 4 lygis optimaliam galingumo ir tikslumo deriniui išsukant ir prisukant varžtus.
  • Galingas 1627 Nm sukimo momentas.
  • 3/4 colio laikiklis fiksavimo žiedams.
  • ONE KEY™ programėlė įrankių nustatymų pritaikymui prie naudotojo.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security rodo prietaiso padėtį po paskutinio naudojimo.

Privalumai:

DRIVE CONTROL™ .

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, HD dėže, segtuku prie diržo.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį