{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sąsaja | RS232C sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12RCDAB+-0 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Dažnių ribos | Radijo dažnis AM; Radijo dažnis FM; Radijo dažnis DAB | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Baterijos | |
Ilgis | 523 mm | |
Plotis | 155 mm | |
Aukštis | 386 mm | |
Svoris | 1,9 kg | |
Produkto rūšis | Radijas |
Produkto numeris | 073960 M12RCDAB | |
EAN / GTIN | 4058546325107 | |
Gamintojo numeris | 4933472114 |