{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18 FDD3 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 158 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2 100 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 16 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 89 mm | |
Svoris | 1,4 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas | |
USP1 | 18V, 2 greičių, FIXTEC | |
USP2 | Be akumuliatorius, lagamine, greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13 |
Produkto numeris | 070211 M18FDD3-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376567 |