Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas ONE-KEY™ M18ONEPD5

Prekės Nr.: 070102 M18ONEPD5
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • Aplikacinė jungtis: OneKey

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18 ONE PD
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Be šepetėlių
maksimalus sukimo momentas 135 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 550 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 2 000 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 45 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 13 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija 13,2 m/s2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos 1,33 m/s2
Svoris 2,5 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
Aplikacinė jungtis OneKey
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070102 M18ONEPD5
Gamintojo numeris 4933451147

Aprašymas

Modelis:

  • Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
  • REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
  • Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.
Aukščiausios kokybės modelis su dideliu sukimo momentu.
FUEL™ ONE-KEY™ − naujausios kartos FUEL™ prietaisai su integruota Bluetooth technologija individualiam konfigūravimui, online atsargų valdymui ir prietaisų ataskaitoms.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814073816, 073827 ir 073840.
Tinkamą Bluetooth Tracking Modul įtaisą rasite 070103 BTT-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį