Ekspertų patarimai ir kokybiški gręžimo, frezavimo, tekinimo ir sriegimo įrankiai
Sužinokite daugiau apie mūsų platų metalo apdirbimo įrankių asortimentą, kad Jūsų gamybos procesas būtų maksimaliai tikslus. Kartu su mūsų prekinių ženklų GARANT ir HOLEX įrankiais, mes taip pat siūlome kitų gamintojų apdirbimo įrankius: Komet, Kyocera, Zeus, Kennametal ir Fein.
Mūsų kompetentingi techniniai konsultantai mielai Jums patars visais su metalo apdirbimu susijusiais klausimais. Mūsų komanda supranta Jūsų reikalavimus ir gali Jums patarti asmeniškai arba telefonu. Be to, mūsų technologijų centras suteikia Jums galimybę iš arti pamatyti produktų kokybę ir juos išbandyti.
Daugiau nei 64 000 klientų pasitikėjo mumis įsigydami metalo apdirbimo įrankius.
Mūsų paslaugos apdirbimo technologijoms
Mes taip pat siūlome daug vertingų apdirbimo technologijų paslaugų, kurios papildytų mūsų platų įrankių asortimentą.
Įrankiai ir informacija apie panaudojimą
Hoffmann Group ToolScout
Naudodami Hoffmann Group ToolScout galite greitai ir lengvai rasti reikalingus įrankius ir programų duomenis, net kai esate kelyje.
Mūsų programinė įranga siūlo paprastą sprendimą skaitmeninti jūsų gamybos procesą. Our software offers a simple solution for digitalising your manufacturing process.
Mūsų kvalifikuotų techninių konsultantų komanda mielai atsakys į visus Jums rūpimus klausimus. Jie ne tik pasiūlys tinkamus įrankius, bet ir pademonstruos, kaip juos tinkamai naudoti. To the contact details
Technologijų centras
Mūsų Technologijų centre Miunchene galite susipažinti su įrankiais iš arčiau: GARANT Master Titan, GARANT eco ir kt.. Tiesiog apsilankykite ir pamatykite tai patys!
Mūsų asortimente yra visi aukščiausios kokybės gamintojų prekiniai ženklai
GARANT geriausi produktai gręžimui, frezavimui ir tekinimui
Drilling highlight products
High-performance drill
GARANT Master Steel Family
The GARANT Master Steel series offers optimum solutions for any drilling operation with high process reliability, including deep hole drilling and micro drilling.
Tap
GARANT Master Tap
The all-rounder for your thread machining work. Suitable for universal use, with a special geometry which ensures optimum chip formation.
Solid carbide thread mill
GARANT Master TM Familie
Very smooth cutting action and reduced cutting forces thanks to innovative special geometry.
Deep-hole drill
GARANT deep-hole drilling systems
Perfectly coordinated deep-hole drilling system for creating holes up to 50xD.
Countersink
GARANT 90° high-precision countersink
Countersink with extremely unequal spacing to ensure a perfectly smooth cutting action and smaller load on each cutting edge.
Indexable drill
GARANT Power Drill
State-of-the-art indexable drill with optimum self-centring and chip evacuation thanks to unique geometry.
Solid carbide plastics drill
GARANT solid carbide plastics drill
Developed specifically for work on plastics, with self-centring function due to 1-cutter geometry.
Interchangeable head drill
GARANT HiPer-Drill
High-performance interchangeable head drill for medium-size holes.
Flowdrill
HOLEX M Drill
Fast and precise creation of core holes in thin-walled materials using frictional heat. Versatile in use, available in different versions.
Highlight-Produkte Fräsen
Aluminium milling cutter
GARANT Master Alu
Innovative high-performance milling cutter for work on aluminium. Very high feed rates and cutting speeds.
High feed rate milling cutter
GARANT Power Q
Versatile high feed rate milling cutter designed to handle extreme metal removal rates.
Titanium milling cutter
GARANT Master Titan
Titanium milling cutter for a diversified portfolio offering a superior tool life and the highest degree of process reliability.
High-performance indexable face/end mill
GARANT Softcut
High-performance mill with individual tool geometry to ensure a very smooth cutting action. Sturdy insert design for the best feed rates.
Barrel milling cutter/indexable inserts
GARANT barrel milling cutter and PPC indexable inserts
Dynamic 5-axis milling to reduce process times and increase the surface quality.
Micro slot drill
GARANT micro slot drill
Super-precise micro slot drill with optimised end tip angle for directional chip clearance.
High-performance milling cutter
GARANT solid carbide finishing cutter HPC
High-performance milling cutter with seven cutting edges to achieve the highest surface quality in the shortest time.
High-performance milling cutter
GARANT TwinCut
Twice as flexible equals efficiency to the power of 2.
High-performance milling cutter
GARANT Master Steel Family
Discover the GARANT Master Steel milling cutters: Optimized geometry and high-quality components offer excellent chip removal and outstanding performance in high-strength steels.
High feed rate indexable face mill
GARANT Hi5
High feed rate indexable face mill for achieving a high metal removal rate at a great price per cutting edge.
VHM milling cutters TPC
GARANT VHM milling cutters TPC
Increased process reliability when milling titanium materials thanks to innovative TPC geometry.
Sustainable solid carbide end mill TPC
GARANT GreenPlus solid carbide milling cutter
This sustainable milling cutter combines modern geometric properties, innovative coating and a carbide rod consisting of 99% secondary raw materials.
Highlight-Produkte Drehen
MCD indexable inserts
GARANT MCD indexable inserts
Turn surfaces to polished standard to expand your manufacturing possibilities and make your finishing processes more efficient.
High-performance cutting tool material
GARANT HB 70 range and HB 71 range
Indexable inserts for machining steel and stainless steels.
Efficient cooling technology
GARANT eco & GARANT Master eco
Optimum cooling of machining processes through heat dissipation.
Manufacturing process broaching / slotting
GARANT keyway broaching & profile slotting
Highly productive broaching / slotting due to extra strong cutting inserts.
Manufacturing process profile broaching
GARANT profile broaching
Producing internal and external profiles on the lathe.
Dėl GARANT Master Tap universalumo, KRONES AG gali apdirbti įvairias medžiagas vos vienu sriegikliu.
Istorija: Stiemert Duschglas
Naudodami GARANT MCD keičiamas plokšteles, Stiemert Duschglas gali tekinti aukščiausios kokybės komponentus. Poliravimas nebereikalingas, todėl sutaupoma nemažai laiko.
Istorija: Kollmeder Schmiede- und Presswerk
GARANT HB 7010-1 atlieka itin svarbų vaidmenį matavimo žiedų, kurių skersmuo siekia 7 m, gamyboje.