{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 14,3 mm | |
Ilgis | 54 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637300 10 | |
EAN / GTIN | 4018754002160 | |
Gamintojo numeris | 02020010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
12-briaunė 3/8 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 027 vnt. yra sandėlyje
NOK 111,69
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 14,3 mm | 14,6 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-kant-hylsnycklar |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 tum |
Ilgis | 54 mm | 64 mm |
Rakto dydis | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Hylsnyckelinsats |