{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 300 TX | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±10 % | |
Bendras ilgis L | 175 mm | |
Geležtės ilgis | 65 mm | |
nustatytas sukimo momentas | 1,4 Nm | |
nustatytas sukimo momentas | 140 cNm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | fiksuota | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Nustatytas užveržimo momentas | taip | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | pirminis sureguliavimas | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 118 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659950 TX9 | |
EAN / GTIN | 4013288093356 | |
Gamintojo numeris | 05027933001 |