{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Antgalių laikiklis | D 6,3 | |
visas ilgis | 47 mm | |
Šešiabriaunė vidinė pavara | C 6,3 (1/4 colio) | |
tinka staklėms | taip | |
Produkto rūšis | Antgalių laikiklis |
Produkto numeris | 676880 4/4 | |
EAN / GTIN | 4045197880710 | |
Gamintojo numeris | 676880 4/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pereinama jungtis su greitaveike mova elektriniams ir pneumatiniams suktuvams, pasukama 45° kampu, Tipas: 4/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 131 vnt. yra sandėlyje
20,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 706 vnt. yra sandėlyje
6,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 794 vnt. yra sandėlyje
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Antgalių laikiklis | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
visas ilgis | 47 mm | 25 mm | 23 mm |
tinka staklėms | taip | ||
Šešiabriaunė vidinė pavara | C 6,3 (1/4 colio) | C 6,3 (1/4 colio) | C 6,3 (1/4 colio) |
Produkto rūšis | Antgalių laikiklis | Antgalių laikiklis | Antgalių laikiklis |