{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | G2438-6.5C | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 540 l/min | |
Šlifavimo lėkštelės ⌀ | 150 mm | |
Nusiurbimo tipas | Išorinis | |
Kėlimas | 5 mm | |
Svoris | 0,9 kg | |
Darbinis triukšmas | 85 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 8,7 m/s2 | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079655 G2438-65C | |
EAN / GTIN | 7322590012755 | |
Gamintojo numeris | 8423031325 |