{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | 7737 | |
Sūkių momento ribos | 34 Nm - 224 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M20 | |
maksimalus sūkių skaičius | 9 000 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | Kvadratas | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/2 in | |
maksimalus oro poreikis | 703,8 l/min | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 1,12 kg | |
Darbinis triukšmas | 93 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 10,3 m/s2 | |
Ilgis | 240 mm | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079200 7737 | |
EAN / GTIN | 015451761158 | |
Gamintojo numeris | 8941077370 |