{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Vidinis aušinimas | taip, 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms | |
⌀ ribos | 10,710 mm - 11,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 20 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 70 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius | 1,4 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164347 11 | |
Gamintojo numeris | 164347 11 |