Graviravimo peilis, HSS Co 10, D × ilgis: 2X40mm

Prekės Nr.: 295040 2X40
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

D × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 2 mm
Ašmenys HSS Co 10
Ilgis 40 mm
Pjovimo briaunos ilgis 3,5 mm
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 295040 2X40
EAN / GTIN 4045197188120
Gamintojo numeris 295040 2X40

Aprašymas

Utförande:

HSS-Co 10 (10 % kobolt). Gravyrstickel med rak skäregg, noggrant rundslipad till tolerans h8. Halvering förslipad, 0,2 mm övermått.

Användningsdata:

För gravering o kopiering vid tillverkn. av verktyg o gjutformar.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį